![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/03217_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082917466)
Schneider Electric - Prisma - Plastron modulaire - 4 modules - L850mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 750 mm
hauteur - 200 mm
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 4
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430032175
Réf. Sonepar
00003003217
Réf. Fournisseur
03217
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
750 mm
hauteur
200 mm
adapté à la largeur de boîtier
850 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
4
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
finition de la surface
revêtu par poudre
matériau
acier
Prisma - Plastron modulaire - 4 modules - L850mm