Schneider Electric - Prisma - plaques superieure et inferieure gaine - IP55 - L= 300mm - acier - mat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 295 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 230 mm
adapté à un montage extérieur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430083726
Réf. Sonepar
00003008372
Réf. Fournisseur
08372
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
blanc
largeur
295 mm
hauteur
50 mm
profondeur
230 mm
adapté à un montage extérieur
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Oui
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Oui
adapté à la largeur de boîtier
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier
260 mm
avec désaération
Non
matériau
acier
Prisma - Ossature l650 p400