![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/08720_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082874992)
Schneider Electric - Prisma - plaques laterales de socle - P400mm - lot de 2
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
modèle - ensemble latéral de socle
hauteur - 100 mm
matériau - acier
adapté à un montage extérieur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430087205
Réf. Sonepar
00003008720
Réf. Fournisseur
08720
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
400 mm
modèle
ensemble latéral de socle
hauteur
100 mm
matériau
acier
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un rangement de câbles
Oui
couleur
blanc
profondeur
400 mm
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à la largeur de boîtier
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
2 TRAVERSES DE LEVAGE L850+L300 COUL SPE 2 TRAVERSES DE LEVAGE L850+L300