Schneider Electric - Prisma - Plaque passe-cables - plastique - Pack 160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 550 mm
modèle - aveugle
hauteur - 0 mm
type - autre
type de filetage - métrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430088783
Réf. Sonepar
00003008878
Réf. Fournisseur
08878
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
550 mm
modèle
aveugle
hauteur
0 mm
type
autre
type de filetage
métrique
matériau
plastique
Degré de protection (NEMA)
1
profondeur
157 mm
traitement de la surface
revêtu par poudre
estampages
Non
Presse etoupe VGS211F