![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/08898_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082889502)
Schneider Electric - Prisma - plaque passe-cables - avec 39 pre-percages
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 225 mm
modèle - aveugle
hauteur - 0 mm
type - autre
nombre d'ouvertures de connecteur - 39
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430088981
Réf. Sonepar
00003008898
Réf. Fournisseur
08898
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
225 mm
modèle
aveugle
hauteur
0 mm
type
autre
nombre d'ouvertures de connecteur
39
Degré de protection (NEMA)
3
convient pour filetage nominal métrique/PG
7...26
type de filetage
métrique
matériau
plastique
profondeur
180 mm
traitement de la surface
non traité
estampages
Non
Prisma - plaque passe-cables - avec 39 pre-percages