![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/08897_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082876547)
Schneider Electric - Prisma - plaque passe-cables a membrane - 2 entrees
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 225 mm
modèle - membrane
hauteur - 0 mm
type - autre
nombre d'ouvertures de connecteur - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430088974
Réf. Sonepar
00003008897
Réf. Fournisseur
08897
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
225 mm
modèle
membrane
hauteur
0 mm
type
autre
nombre d'ouvertures de connecteur
2
Degré de protection (NEMA)
1
convient pour filetage nominal métrique/PG
28...60
type de filetage
métrique
matériau
plastique
profondeur
180 mm
traitement de la surface
non traité
estampages
Non
Prisma - plaque passe-cables a membrane - 2 entrees