![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04207_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082874280)
Schneider Electric - Prisma - Patte de fixation rail - H=45mm - lot de 2
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
hauteur - 45 mm
profondeur - 20 mm
largeur - 47 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430042075
Réf. Sonepar
00003004207
Réf. Fournisseur
04207
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
hauteur
45 mm
profondeur
20 mm
largeur
47 mm
Prisma - Patte de fixation rail - H=45mm - lot de 2