![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/08755_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082876471)
Schneider Electric - Prisma - panneau lateral - IP55 - P400mm - lot de 2
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430087557
Réf. Sonepar
00003008755
Réf. Fournisseur
08755
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
adapté en tant que paroi latérale
Oui
adapté en tant que panneau arrière
Non
dimension de trame
0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
40
avec serrure
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
blanc
largeur
400 mm
hauteur
2000 mm
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Non
Prisma - panneau latéral - IP55 - P400mm - lot de 2
Les Atouts de l'article:
La protection et la sécurité des biens et des personnes sont une priorité de Schneider Electric.
C’est pourquoi la gamme d'enveloppes Prisma vous permettra de composer une solution à l’épreuve des environnements les plus divers pour vos clients.Pour la maintenance de ces enveloppes, la gamme Prisma offre toutes les solutions techniques permettant de garantir un haut niveau de modularité et de protection.
Pour le remplacement des flancs d’armoire, Schneider Electric propose un flanc neuf Prisma G offrant un degré de protection IP55.
Ce panneau latéral de dimensions 2000 par 400 permet de constituer les côtés d'armoire en toute simplicité.
Il est vendu par lot de deux.Avec ses finitions irréprochables et son poids limité, ce panneau s’installe rapidement, pour restreindre l’impact sur la continuité de service auprès de vos clients.