![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/03260_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082864034)
Schneider Electric - Prisma - pack 250 - kit (rail + plastrons) pour NG125 INS160 - H300 - L600
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 300 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 6
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430032601
Réf. Sonepar
00003003260
Réf. Fournisseur
03260
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
500 mm
hauteur
300 mm
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
6
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
finition de la surface
revêtu par poudre
matériau
acier
Prisma - pack 250 - kit (rail + plastrons) pour NG125 INS160 - H300 - L600