![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/03500_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082863221)
Schneider Electric - Prisma P - platine pour NW08-32 tous types
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 650 mm
hauteur - 30 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtu par poudre
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430035008
Réf. Sonepar
00003003500
Réf. Fournisseur
03500
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
650 mm
hauteur
30 mm
perforation
Non
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau
acier
Prisma P - platine pour NW08-32 tous types
Les Atouts de l'article:
Platine de montage pour Prisma.
Il est compatible avec Prisma P.
Il peut être utilisé comme accessoire d'installation pour Compact avec commande à bascule.
Il peut être utilisé pour un NW fixe ou débrochable 1 x 3P ou 1 x 4P, en installation verticale.
Il est de couleur blanche (RAL 9001).
Il convient pour plusieurs modules verticaux de 50 mm, connexion arrière ou avant dans une armoire de 650 mm de large.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois à la norme CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).