![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/03411_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082882689)
Schneider Electric - Prisma P - platine pour NS100-250 horizontal fixe-maneton 3P
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 650 mm
hauteur - 141 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtu par poudre
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430034117
Réf. Sonepar
00003003411
Réf. Fournisseur
03411
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
650 mm
hauteur
141 mm
perforation
Non
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau
acier
Prisma P - platine pour NS100-250 horizontal fixe-maneton 3P