![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/03243_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082872465)
Schneider Electric - Prisma P et G - Plastron pour 3-4 NSX250 verticaux - H250 L500 - Blanc RAL9001
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 250 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 5
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430032434
Réf. Sonepar
00003003243
Réf. Fournisseur
03243
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
500 mm
hauteur
250 mm
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
5
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
finition de la surface
revêtu par poudre
matériau
acier
Prisma P et G - Plastron pour 3-4 NSX250 verticaux - H250 L500 - Blanc RAL9001