Schneider Electric - Prisma P - 2 liaisons PE horizontal-vertical Prisma P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 105 mm
modèle - connecteur / barre de séparation
hauteur - 85 mm
matériau - métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430046721
Réf. Sonepar
00003004672
Réf. Fournisseur
04672
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
105 mm
modèle
connecteur / barre de séparation
hauteur
85 mm
matériau
métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
couleur
gris
profondeur
50 mm
numéro RAL
0
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
Prisma P - 2 liaisons PE horizontal-vertical Prisma P