Schneider Electric - Prisma - obturateur sur plastron metallique - 96x96
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 96 mm
modèle - obturateur
hauteur - 96 mm
profondeur - 0 mm
type d'encastrement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430039082
Réf. Sonepar
00003003908
Réf. Fournisseur
03908
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
96 mm
modèle
obturateur
hauteur
96 mm
profondeur
0 mm
type d'encastrement
autre
matériau
plastique
couleur
blanc
numéro RAL
9001
Prisma - obturateur sur plastron metallique - 96x96