![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/03249_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082872503)
Schneider Electric - Prisma - Obturateur fractionnable pour NSX 100-250 - H:80mm L:147mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 147 mm
modèle - autre
hauteur - 85 mm
matériau - plastique
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430032496
Réf. Sonepar
00003003249
Réf. Fournisseur
03249
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
147 mm
modèle
autre
hauteur
85 mm
matériau
plastique
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
couleur
blanc
profondeur
0 mm
numéro RAL
9001
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
Prisma - Obturateur fractionnable pour NSX 100-250 - H:80mm L:147mm