Schneider Electric - Prisma - Lot de 12 etiquettes clipsables 18x72
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 72 mm
hauteur - 18 mm
matériau - plastique
fixation auto-adhésive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430089155
Réf. Sonepar
00003008915
Réf. Fournisseur
08915
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
72 mm
hauteur
18 mm
matériau
plastique
fixation auto-adhésive
Oui
Kaedra - mini coffret pour prises - 98 x 248 mm - 4 modules - 1 ouverture