Schneider Electric - Prisma - Lot de 12 etiquettes clipsables 18x35
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 35 mm
hauteur - 18 mm
matériau - plastique
fixation auto-adhésive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430089131
Réf. Sonepar
00003008913
Réf. Fournisseur
08913
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
35 mm
hauteur
18 mm
matériau
plastique
fixation auto-adhésive
Oui
Kaedra - plaque 103 x 225 mm pour prises 100 x 107 mm