![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04432_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082886550)
Schneider Electric - Prisma - liaison prefabriquee sur socle - NSX - 4P - 250A - pour linergy LGY
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
nombre de pôles - 4
épaisseur de rail - 3 mm
courant assigné max. - 250 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430044321
Réf. Sonepar
00003004432
Réf. Fournisseur
04432
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
nombre de pôles
4
épaisseur de rail
3 mm
courant assigné max.
250 A
résistance de court-circuit (Icw)
85 kA
distance de rail
0 mm
hauteur de rail
20 mm
profondeur
0 mm
avec couvercle
Non
Prisma - liaison prefabriquee sur socle - NSX - 4P - 250A - pour linergy LGY