fin de vie

Schneider Electric - Prisma - Liaison NG-INS125 vers Linergy DX (Distribloc) - 125A - L=210mm - x 4

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 210 mm

  • modèle - connecteur / barre de séparation

  • hauteur - 0 mm

  • matériau - métal

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430040477

Réf. Sonepar

00003004047

Réf. Fournisseur

04047

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

210 mm

modèle

connecteur / barre de séparation

hauteur

0 mm

matériau

métal

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

couleur

noir

profondeur

0 mm

numéro RAL

7016

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

Prisma - Liaison NG-INS125 vers Linergy DX (Distribloc) - 125A - L=210mm - x 4