fin de vie

Schneider Electric - Prisma - liaison bloc alimentation vers gaine NSX-CVS-INS-INV - 630A

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 0 mm

  • modèle - connecteur / barre de séparation

  • hauteur - 0 mm

  • matériau - métal

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430040736

Réf. Sonepar

00003004073

Réf. Fournisseur

04073

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

0 mm

modèle

connecteur / barre de séparation

hauteur

0 mm

matériau

métal

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

couleur

gris

profondeur

0 mm

numéro RAL

7016

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

Prisma - liaison bloc alimentation vers gaine NSX-CVS-INS-INV - 630A