![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04021_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082892120)
Schneider Electric - Prisma - jeu de barres isolees liaisons 4P - 200A - pour Linergy BW - FM
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
modèle - connecteur / barre de séparation
hauteur - 0 mm
matériau - métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430040217
Réf. Sonepar
00003004021
Réf. Fournisseur
04021
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
400 mm
modèle
connecteur / barre de séparation
hauteur
0 mm
matériau
métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
couleur
gris
profondeur
0 mm
numéro RAL
7016
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
Prisma - jeu de barres isolees liaisons 4P - 200A - pour Linergy BW - FM