![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04146_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082892224)
Schneider Electric - Prisma - jeu de 4 liaisons 4P - 160A - L= 250mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 230 mm
modèle - connecteur / barre de séparation
hauteur - 230 mm
matériau - métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430041467
Réf. Sonepar
00003004146
Réf. Fournisseur
04146
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
230 mm
modèle
connecteur / barre de séparation
hauteur
230 mm
matériau
métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
couleur
noir
profondeur
0 mm
numéro RAL
7016
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
Prisma - jeu de 4 liaisons 4P - 160A - L= 250mm