Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Prisma - insert triangle male 7mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - triangulaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430089483

Réf. Sonepar

00003008948

Réf. Fournisseur

08948

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

triangulaire

Kaedra - coffret - polyvalent face lisse - 448 x 460 mm - 19 modules