fin de vie

Schneider Electric - Prisma - gaine d'extension Prisma G - IP30 - L= 300mm - 27 modules verticaux

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 1530 mm

  • profondeur - 205 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430082729

Réf. Sonepar

00003008272

Réf. Fournisseur

08272

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

acier

couleur

blanc

largeur

300 mm

hauteur

1530 mm

profondeur

205 mm

numéro RAL

9001

avec cadre/support de montage

Non

nombre de portes

0

nombre de serrures

0

montage mural

Non

finition CEM

Non

avec porte à hublot

Non

à coupler/juxtaposer

Oui

qualité du matériau

autre

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

indice de protection (IP)

IP30

adapté à un montage extérieur

Non

adapté à un montage métrique

Oui

plaque de montage réglable en profondeur

Non

avec porte de ventilation

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

avec porte arrière

Non

encastrement mural

Non

toit incliné

Non

fixation sur mât

Non

modèle mural avec prise au sol

Oui

indépendant

Oui

modèle angulaire

Non

encastrement intermédiaire

Non

Prisma - gaine d'extension Prisma G - IP30 - L= 300mm - 27 modules verticaux

Les Atouts de l'article:

Gaine d'extension posée au sol pour Prisma G.
Il est destiné à la distribution électrique basse tension et est compatible avec des coffrets posés au sol de 600 mm de largeur.
Il offre un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Coffret fonctionnel livré sous forme de kit sans la plaque frontale qui est à commander séparément.
Il offre un indice de protection IP43 avec porte, auvent et joint; IP30 sans porte; IP40 avec porte; IP41 avec porte et auvent.
Il offre un niveau de protection IK conforme à EN / IEC 62262, de IK07 sans porte et IK08 avec porte.
Il peut être installé dans un conduit au sol de 300 mm de largeur.
Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001).
Il convient à 27 modules verticaux de 50 mm et 10 modules de 18 mm par rangée.
Vendu par lot de 1 unité.
Il peut être monté côte à côte et l'un sur l'autre.
Il est certifié par des tests sismiques 2,5G conformément à la norme CEI 60068-2-57.
Il est conforme aux normes CEI 62208, CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).