Schneider Electric - Prisma - Equerre universelle - lot de 6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 20 mm
hauteur - 35 mm
profondeur - 17 mm
type d'accessoire/pièce détachée - équerre de fixation
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430035831
Réf. Sonepar
00003003583
Réf. Fournisseur
03583
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
20 mm
hauteur
35 mm
profondeur
17 mm
type d'accessoire/pièce détachée
équerre de fixation
matériau
acier inoxydable
Prisma - Equerre universelle - lot de 6