![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/03581_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082918398)
Schneider Electric - Prisma - Equerre universelle - lot de 2
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 122.5 mm
modèle - autre
hauteur - 122.5 mm
matériau - métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430035817
Réf. Sonepar
00003003581
Réf. Fournisseur
03581
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
122.5 mm
modèle
autre
hauteur
122.5 mm
matériau
métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
couleur
gris
profondeur
43 mm
numéro RAL
0
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
Prisma - Equerre universelle - lot de 2
Les Atouts de l'article:
Équerre universelle pour Prisma d'épaisseur 3 mm.
Montage par vis.
Il peut être installé dans la cellule, la gaine de cellule, l'armoire au sol ou un coffret mural, une gaine au sol ou en mural.
Vendu par lot de 2 unités.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).