![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/03187_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082863976)
Schneider Electric - Prisma - Entretoise hexagonale - M5 - Haut.=55mm - lot de 4
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
hauteur - 55 mm
profondeur - 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée - entretoise
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430031871
Réf. Sonepar
00003003187
Réf. Fournisseur
03187
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
0 mm
hauteur
55 mm
profondeur
0 mm
type d'accessoire/pièce détachée
entretoise
matériau
acier inoxydable
Prisma - Entretoise hexagonale - M5 - Haut.=55mm - lot de 4