fin de vie

Schneider Electric - Prisma - ecrous clipsables sur montant fonctionnel - lot de 20 - M6

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 0 mm

  • modèle - autre

  • hauteur - 0 mm

  • matériau - métal

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430031949

Réf. Sonepar

00003003194

Réf. Fournisseur

03194

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

0 mm

modèle

autre

hauteur

0 mm

matériau

métal

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

couleur

gris

profondeur

0 mm

numéro RAL

0

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

Prisma - ecrous clipsables sur montant fonctionnel - lot de 20 - M6