Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Prisma - connecteurs pour cablage Linergy BS - 160A - 70mm2 - lot de 4

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 20 mm

  • modèle - connecteur / barre de séparation

  • hauteur - 30 mm

  • matériau - métal

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430070511

Réf. Sonepar

00003007051

Réf. Fournisseur

07051

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

20 mm

modèle

connecteur / barre de séparation

hauteur

30 mm

matériau

métal

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

couleur

gris

profondeur

23 mm

numéro RAL

0

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

Prisma - connecteurs pour cablage Linergy BS - 160A - 70mm2 - lot de 4