Schneider Electric - Prisma - coffret de base Prisma G - L= 600mm - IP30 - 6 modules verticaux
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 600 mm
hauteur - 330 mm
profondeur - 205 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430081029
Réf. Sonepar
00003008102
Réf. Fournisseur
08102
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
couleur
blanc
largeur
600 mm
hauteur
330 mm
profondeur
205 mm
numéro RAL
9001
avec cadre/support de montage
Non
nombre de portes
0
nombre de serrures
0
montage mural
Oui
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
à coupler/juxtaposer
Oui
qualité du matériau
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
indice de protection (IP)
IP30
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un montage métrique
Oui
plaque de montage réglable en profondeur
Non
avec porte de ventilation
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
avec porte arrière
Non
encastrement mural
Non
toit incliné
Non
fixation sur mât
Non
modèle mural avec prise au sol
Non
indépendant
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
Prisma - coffret de base Prisma G - L= 600mm - IP30 - 9 modules verticaux