fin de vie

Schneider Electric - Prisma, capot forme 2 jeu de barres horizontal L=300mm P=600mm 3 modules

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • hauteur - 150 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480504235

Réf. Sonepar

01887050424

Réf. Fournisseur

04983

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur

blanc

hauteur

150 mm

adapté à la largeur de boîtier

300 mm

adapté à la profondeur de boîtier

400 mm

matériau

acier

nombre d'unités en hauteur (HE)

3

avec serrure

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

pour subdivision intérieure forme 2a

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a

Non

pour subdivision intérieure forme 3b

Non

pour subdivision intérieure forme 4a

Non

pour subdivision intérieure forme 4b

Non

dimension de trame

0 mm

type de construction

pièce individuelle

numéro RAL

9001

avec entrée de câble

Non

largeur

300 mm

Prisma, capot forme 2 jeu de barres horizontal L=300mm P=600mm 3 modules