fin de vie

Schneider Electric - Prisma - Bridage barres a plat

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 425 mm

  • modèle - profil de fixation

  • hauteur - 40 mm

  • matériau - autre

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430046905

Réf. Sonepar

00003004690

Réf. Fournisseur

04690

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

425 mm

modèle

profil de fixation

hauteur

40 mm

matériau

autre

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

couleur

blanc

profondeur

10 mm

numéro RAL

0

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

Prisma - Bridage barres a plat