Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Prisma - Bloc alimentation INV400 - INS400 horizontal (vers Linergy BW)

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 0 mm

  • modèle - connecteur / barre de séparation

  • hauteur - 0 mm

  • matériau - métal

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430040705

Réf. Sonepar

00003004070

Réf. Fournisseur

04070

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

0 mm

modèle

connecteur / barre de séparation

hauteur

0 mm

matériau

métal

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

couleur

noir

profondeur

0 mm

numéro RAL

7016

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

Prisma - Bloc alimentation INV400 - INS400 horizontal (vers Linergy BW)