Schneider Electric - Prisma - Bloc alimentation INV100-250 - INS250 vertical (vers Linergy BW)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
modèle - connecteur / barre de séparation
hauteur - 0 mm
matériau - métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430040613
Réf. Sonepar
00003004061
Réf. Fournisseur
04061
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
0 mm
modèle
connecteur / barre de séparation
hauteur
0 mm
matériau
métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
couleur
noir
profondeur
0 mm
numéro RAL
7016
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
Prisma - Bloc alimentation INV100-250 - INS250 vertical (vers Linergy BW)