fin de vie

Schneider Electric - Prisma - barre souple isolee - 32x8mm - L= 1800mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 32 mm

  • modèle - autre

  • hauteur - 8 mm

  • longueur - 1800 mm

  • courant assigné In - 660 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430047537

Réf. Sonepar

00003004753

Réf. Fournisseur

04753

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

32 mm

modèle

autre

hauteur

8 mm

longueur

1800 mm

courant assigné In

660 A

flexible

Oui

traitement de la surface

non traité

Prisma - barre souple isolée - 32x8mm - L= 1800mm

Les Atouts de l'article:

Barre souple isolée pour Prisma.
Le courant opérationnel nominal est de 660 A.
La section transversale du jeu de barres est de 32 x 8 mm.
Il peut être installé dans une cellule, une armoire au sol ou un coffret mural.
Vendu par lot de 1 unité.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).