fin de vie

Schneider Electric - Prisma - barre souple isolee - 32x6mm - L= 1800mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 32 mm

  • modèle - autre

  • hauteur - 6 mm

  • longueur - 1800 mm

  • courant assigné In - 580 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430047520

Réf. Sonepar

00003004752

Réf. Fournisseur

04752

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

32 mm

modèle

autre

hauteur

6 mm

longueur

1800 mm

courant assigné In

580 A

flexible

Oui

Prisma - barre souple isolee - 32x6mm - L= 1800mm