fin de vie

Schneider Electric - Prisma - barre souple isolee - 24x5mm - L= 1800mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 24 mm

  • modèle - autre

  • hauteur - 5 mm

  • longueur - 1800 mm

  • courant assigné In - 400 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430047469

Réf. Sonepar

00003004746

Réf. Fournisseur

04746

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

24 mm

modèle

autre

hauteur

5 mm

longueur

1800 mm

courant assigné In

400 A

flexible

Oui

traitement de la surface

non traité

Prisma - barre souple isolee - 24x5mm - L= 1800mm