Schneider Electric - Prisma - Auvent - coffret Pack 160 - IP31
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 575 mm
hauteur - 45 mm
profondeur - 195 mm
adapté à un montage extérieur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430088233
Réf. Sonepar
01887008823
Réf. Fournisseur
08823
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
blanc
largeur
575 mm
hauteur
45 mm
profondeur
195 mm
adapté à un montage extérieur
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Non
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Non
adapté à la largeur de boîtier
555 mm
adapté à la profondeur de boîtier
190 mm
avec désaération
Non
matériau
acier
Poignee sans insert EURO IP55