Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Schneider Electric - Prisma - Armoire L850 - H1680 - IP30 - 30M

Schneider Electric - Prisma - Armoire L850 - H1680 - IP30 - 30M

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 850 mm

  • hauteur - 1680 mm

  • profondeur - 205 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481166913

Réf. Sonepar

01887116691

Réf. Fournisseur

08243

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur

blanc

largeur

850 mm

hauteur

1680 mm

profondeur

205 mm

matériau

acier

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

indice de protection (IP)

IP30

adapté à un montage extérieur

Non

adapté à un montage métrique

Oui

plaque de montage réglable en profondeur

Non

avec porte de ventilation

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

avec porte arrière

Non

encastrement mural

Non

toit incliné

Non

fixation sur mât

Non

modèle mural avec prise au sol

Oui

numéro RAL

9001

avec cadre/support de montage

Non

nombre de portes

0

nombre de serrures

0

montage mural

Non

finition CEM

Non

avec porte à hublot

Non

à coupler/juxtaposer

Oui

qualité du matériau

autre

Prisma - armoire Prisma G - IP30 - L= 850mm - 33 modules verticaux