![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/08072_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082873832)
Schneider Electric - Prisma - armoire 7 rangees - 6M - Pack 250 - IP30
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 600 mm
hauteur - 1530 mm
profondeur - 205 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430080725
Réf. Sonepar
00003008072
Réf. Fournisseur
08072
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
blanc
largeur
600 mm
hauteur
1530 mm
profondeur
205 mm
matériau
acier
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
indice de protection (IP)
IP30
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un montage métrique
Oui
plaque de montage réglable en profondeur
Non
avec porte de ventilation
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
avec porte arrière
Non
encastrement mural
Non
toit incliné
Non
fixation sur mât
Non
modèle mural avec prise au sol
Oui
numéro RAL
9001
avec cadre/support de montage
Non
nombre de portes
0
nombre de serrures
0
montage mural
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
à coupler/juxtaposer
Oui
qualité du matériau
autre
Prisma - Porte pleine Pack 160 - 2 rangees