Schneider Electric - Prisma - adaptateurs support bridage cables - P600mm - lot de 4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 200 mm
modèle - profil de fixation
hauteur - 30 mm
matériau - métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430087960
Réf. Sonepar
00003008796
Réf. Fournisseur
08796
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
200 mm
modèle
profil de fixation
hauteur
30 mm
matériau
métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier
2000 mm
couleur
acier inoxydable
profondeur
10 mm
numéro RAL
9001
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
600 mm
Prisma - adaptateurs support bridage cables - P600mm - lot de 4