Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Prisma - Adaptateur systeme g l250

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • matériau - acier

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

  • mode de pose - fixation à vis

  • modèle - métrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430035961

Réf. Sonepar

01887003596

Réf. Fournisseur

03596

Réf. Commerciale

Schneider Electric

longueur

250 mm

matériau

acier

nombre d'unités en hauteur (HE)

6

mode de pose

fixation à vis

modèle

métrique

fixation continue

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

hauteur de profil de barre profilée

0 mm

Prisma - Adaptateur systeme g l250