fin de vie

Schneider Electric - Prisma - Access.panneau fond syst.

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 43 mm

  • hauteur - 25 mm

  • profondeur - 10 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430011064

Réf. Sonepar

00003001106

Réf. Fournisseur

01106

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

43 mm

hauteur

25 mm

profondeur

10 mm

type d'accessoire/pièce détachée

ensemble/pièces de fixation

Prisma - Access.panneau fond syst.