Schneider Electric - PREFAL VERT COUVERCLE D64
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
diamètre - 64 mm
modèle - couvercle de montage
sans halogène - Oui
couleur - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485047621
Réf. Sonepar
01887504762
Réf. Fournisseur
ALB70445
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme
rond
diamètre
64 mm
modèle
couvercle de montage
sans halogène
Oui
couleur
autre
plombable
Non
matériau
plastique
type de fixation
autre
avec vis
Non
Préfal vertical, couvercle de fermeture diamètre 64 mm réuti