Schneider Electric - PREFAL VERT BTE D64 QUEUE
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - autre
mode de pose - encastré
couleur - blanc
forme - rond
diamètre - 64 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485047614
Réf. Sonepar
01887504761
Réf. Fournisseur
ALB70442
Réf. Commerciale
Schneider Electric
garnissage
autre
mode de pose
encastré
couleur
blanc
forme
rond
diamètre
64 mm
modèle
unique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
à coupler/juxtaposer
Non
matériau
plastique
nombre d'entrées
8
fixation au crochet de luminaire
Non
avec languettes à clou
Non
avec vis
Non
étanche à l'air
Non
profondeur
68...68 mm
pour diamètre de câble
20...25 mm
entrée de l'arrière
Non
verrouillage de tube
Non
application spéciale
autre
équipé d'une couronne rotative
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
Préfal vertical, boîte avec queue de calage Ø64mm prof. 68mm