Schneider Electric - PREFAL VERT BTE D64 P60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - sans
mode de pose - encastré
couleur - blanc
forme - rond
diamètre - 64 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485047591
Réf. Sonepar
01887504759
Réf. Fournisseur
ALB70455
Réf. Commerciale
Schneider Electric
garnissage
sans
mode de pose
encastré
couleur
blanc
forme
rond
diamètre
64 mm
modèle
unique
type de construction
boîte de jonction
à coupler/juxtaposer
Non
matériau
plastique
nombre d'entrées
6
fixation du couvercle
fixation centrale
fixation au crochet de luminaire
Non
avec languettes à clou
Non
avec vis
Non
étanche à l'air
Non
profondeur
60...60 mm
pour diamètre de câble
25...20 mm
entrée de l'arrière
Non
verrouillage de tube
Non
application spéciale
autre
équipé d'une couronne rotative
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
couvercle transparent
Non
Préfal vertical - boîte simple 64mm - entrées 3xICTA20 + 3x