Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Schneider Electric - PREFAL HOR COUVERCL D100

Schneider Electric - PREFAL HOR COUVERCL D100

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle de montage

  • forme - rond

  • diamètre - 100 mm

  • plombable - Non

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485047423

Réf. Sonepar

01887504742

Réf. Fournisseur

ALB70275

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

couvercle de montage

forme

rond

diamètre

100 mm

plombable

Non

matériau

plastique

type de fixation

autre

avec vis

Non

couleur

blanc

Préfal horizontal, couvercle de finition Ø100mm