Schneider Electric - PREFAL HOR COUV BTE DESCE
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - rectangulaire
longueur - 172 mm
plombable - Oui
matériau - plastique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485047430
Réf. Sonepar
01887504743
Réf. Fournisseur
ALB70320
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
couvercle de montage
forme
rectangulaire
longueur
172 mm
plombable
Oui
matériau
plastique
type de fixation
autre
avec vis
Non
sans halogène
Oui
profondeur
8 mm
couleur
blanc
largeur
49 mm
Préfal horizontal, couvercle pour boîtes de desente de clois