Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Schneider Electric - PREFAL DESCEN 80X45 16-25

Schneider Electric - PREFAL DESCEN 80X45 16-25

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage - sans

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • forme - rectangulaire

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485047560

Réf. Sonepar

01887504756

Réf. Fournisseur

ALB70333

Réf. Commerciale

Schneider Electric

garnissage

sans

mode de pose

encastré

couleur

blanc

forme

rectangulaire

traitement de la surface

non traité

largeur

45 mm

modèle

unique

sans halogène

Oui

type de construction

boîte de jonction

à coupler/juxtaposer

Non

longueur

172 mm

plombable

Non

maintien de fonction

sans

matériau

plastique

nombre d'entrées

6

fixation des appareils

à griffe

fixation du couvercle

encliqueté

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

fixation au crochet de luminaire

Non

avec blindage

Non

avec languettes à clou

Non

avec vis

Non

étanche à l'air

Non

profondeur

90...90 mm

pour diamètre de câble

25...16 mm

entrée de l'arrière

Non

verrouillage de tube

Non

application spéciale

autre

borne, position fixe

Non

équipé d'une couronne rotative

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

verrouillage de tube en option

Non

finition du couvercle

sans

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

couvercle transparent

Non

Préfal horizontal, boîte de descente de cloison 80x172x45 mm