![Schneider Electric - PREFAL CTR70X70 STD 20-25](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/CUP_ALB70010_web.jpg?ts=1714082986015)
Schneider Electric - PREFAL CTR70X70 STD 20-25
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - sans
mode de pose - encastré
couleur - blanc
forme - rond
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485047164
Réf. Sonepar
01887504716
Réf. Fournisseur
ALB70010
Réf. Commerciale
Schneider Electric
garnissage
sans
mode de pose
encastré
couleur
blanc
forme
rond
traitement de la surface
non traité
diamètre
92 mm
largeur
70 mm
modèle
unique
sans halogène
Oui
type de construction
boîte de jonction
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
70 mm
plombable
Oui
maintien de fonction
sans
matériau
plastique
nombre d'entrées
8
fixation du couvercle
encliqueté
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
fixation au crochet de luminaire
Non
avec blindage
Non
avec languettes à clou
Non
avec vis
Non
étanche à l'air
Non
profondeur
87...87 mm
pour diamètre de câble
25...20 mm
entrée de l'arrière
Non
verrouillage de tube
Non
application spéciale
autre
borne, position fixe
Non
tubulure
sans
équipé d'une couronne rotative
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Oui
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
verrouillage de tube en option
Oui
finition du couvercle
sans
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
couvercle transparent
Non
Préfal horizontal, boîte de centre 70x70mm, hauteur 87mm, en